Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 M6 x 16 mm Stahl verzinkt SW5 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501354
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005013541
EAN/GTIN:
     4009146067553
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
  • Zylinderkopf
  • Schlüsselweite SW5
  • entspricht DIN 912
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
6 mm
Länge:
16 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
912
ähnlich ISO:
4762
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Schlüsselweite:
5 mm
Kopfhöhe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6x16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskantschrauben, Inbusschrauben, Maschinenschrauben, Metrische Schrauben, Imbusschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, Sechskantschrauben, 6-kant Schrauben, Stahl, verzinkt, 912, DIN912, DIN 912, M6 x 16, M6x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,60*
€ 12,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.