Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spucktuch 41x20cm | weich & saugstark Karo beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spucktuch 41x20cm | weich & saugstark Karo beige
Spucktuch 41x20cm | weich & saugstark Karo beige
Spucktuch 41x20cm | weich & saugstark Karo beige
Spucktuch 41x20cm | weich & saugstark Karo beige
Spucktuch 41x20cm | weich & saugstark Karo beige
Artikel-Nr.:
     2Q4KJ-608-104
Hersteller:
     pic Bear
Herst.-Nr.:
     608-104
EAN/GTIN:
     4251404642563
Suchbegriffe:
Moltontuch
pic Bear Spucktuch

Weich und saugstark: Das neue Spucktuck im trendigen Bones-Design ist der ideale Begleiter für zuhause und unterwegs. Es ist leicht waschbar und saugt mit seiner Frotteeseite jedes Bäuerchen zuverlässig auf. So bleibt Ihre Kleidung sauber und für Dein Baby ist gut gesorgt. Dazu ist das Tuch sehr handlich und passt leicht in jede Wickel -oder Handtasche.

Geprüfte Qualität: Dieses Spucktuch ist von höchster Qualität und wird den Ansprüchen jeder fürsorglichen Mutter gerecht. Die Stoffe sind aus 90% geschmeidiger Baumwolle und 10% Polyester gefertigt und nach ÖkoTex Standard 100 zertifiziert und somit auch antiallergisch.

Pflegeleicht: Das Spucktuch kann problemlos gewaschen werden. So kann eine möglichst lange Nutzungsdauer bei entsprechender Pflege garantiert werden

Weitere Informationen:
Farbe:
Karo beige
Größe:
41 cm x 20 cm
Bezug Stoffart:
100% Baumwolle
Unterstoff:
90% Frottee Baumwolle / 10% Polyester
Füllung:
ohne Füllung
Weitere Suchbegriffe: baby spucktücher moltontücher stoffwindeln mulltücher pucktuch waschlappen mullbinden pflegeset molton spucktuch babypflegeset lätzchen musselin baumwolltuch tuch mulltuch baumwolltücher moltontuch newborn blanket nappies swaddle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.