Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie 1,4V 675 6er Blister Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-149361
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     24600101416
EAN/GTIN:
     4043752393545
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Das Premium VARTA Hörgerätebatterien-Sortiment bietet die perfekte Energieversorgung für Standard- und modernste HochleistungsHörgeräte. Zuverlässige, langanhaltende Energie mit höchster Qualität und Leistung ermöglicht Hörgeräteträgern, klar zu hören, effektiv zu kommunizieren und ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Premium-Batterien liefern eine stabile Spannung für drahtloses Streaming und ermöglichen so eine effizientere Verbindung und klaren Klang mit Audiogeräten. Alle VARTA-Hörgerätebatterien haben ein hochwertiges, auslaufsicheres Design, das eine sichere Leistung gewährleistet, damit die Verbraucher ihre Unabhängigkeit genießen können.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Luft
Nennspannung:
1.45
IEC-Bezeichnung:
PR 44
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
5.35
Breite:
-
Durchmesser:
11.6
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gewicht:
13
Kapazität:
640
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
1878
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24334*
€ 0,36334*
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27834*
€ 0,41834*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,34834*
€ 0,52834*
3 Tage
768
6
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,38*
€ 0,57*
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,395*
€ 0,595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,36334*
€ 0,43237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32334*
€ 0,38477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31334*
€ 0,37287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26334*
€ 0,31337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24334*
€ 0,28957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 2,18004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
24610 101 416
ab € 0,24334*
Sonstiges
Varta
24606 101 416
ab € 0,38*
Sonstiges
Varta
24607 101 416
ab € 0,24334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.