Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-149360 Herst.-Nr.: 24607 101 416 EAN/GTIN: 4043752393569 |
| |
|
| | |
| Hörgeräte Batterien Das hochwertige VARTA Hörgerätebatterien-Sortiment bietet die perfekte Energieversorgung für Standard- und neueste Hochleistungs-Hörgeräte. Zuverlässige, langanhaltende Energie mit höchster Qualität und Leistung ermöglicht Hörgeräteträgern, klar zu hören, effektiv zu kommunizieren und ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Premium-Batterien liefern eine stabile Spannung für drahtloses Streaming und ermöglichen so eine effizientere Verbindung und klaren Klang mit Audiogeräten. Alle VARTA-Hörgerätebatterien haben ein hochwertiges, auslaufsicheres Design, das eine sichere Leistung gewährleistet, damit die Verbraucher ihre Unabhängigkeit genießen können. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | PR41 | | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Luft | | Akku-/Batteriespannung | 1.45 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 6 Stück(e) | | Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | Technische Details | Geeignet für | Hörgerät | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3.45 mm | | Durchmesser | 7.8 mm | | Gewicht | 0.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,24334* | € 0,36334* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,27834* | € 0,41834* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,34834* | € 0,52834* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,38* | € 0,57* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,395* | € 0,605* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 2,18004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|