Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerstation Portable 600W Patona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148532
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     9982
EAN/GTIN:
     4055655206891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Die Patona Powerstations bieten eine verlässliche Stromversorgung zur Benutzung in den unterschiedlichsten Bereichen und Anwendungsgebieten. Folgende Anschlüsse stehen Ihnen zur Verfügung: 3 Steckdosen mit 230V und max. 600W, 3x USB-C PD-, 2 DC 12V/10A- sowie 1 Zigarettenanzünder-Anschluss. Mit dem stabilen Griff lässt sich die Powerstation überall mit hinnehmen, wo man mobile Energie benötigt.
Weitere Informationen:
EF000010:
EV007507
EF000002:
21.6
EF005894:
205
EF000364:
622
EF025588:
29
EF000167:
6.75
EF013778:
0 | 40
EF013779:
-10 | 40
EF005309:
-
EF001438:
295
EF000008:
200
EF011747:
-
EF001139:
EV000154
EF000041:
EV000154
EF002386:
-10 | 40
EF013675:
-
EF004958:
-
EF013620:
-
EF005668:
-
EF003878:
false
EF013679:
false
EF013680:
-
EF011744:
-
EF008797:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung, mobil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 471,30*
€ 529,58*
Lager 2LRDH
57
Frei Haus
ab € 510,34*
€ 567,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 536,67*
€ 597,57*
Frei Haus
ab € 728,11*
€ 787,94*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,28*
€ 675,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,27*
€ 661,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,69*
€ 638,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,43*
€ 627,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,34*
€ 607,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.