Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Ladegerät 12V/24V für USB maximal 3000mA HyCell 20er Display


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143841
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1000-0015-1
EAN/GTIN:
     4013674115396
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Lädt zuverlässig und schnell diverse USB-Anwendungen wie iPhone, iPod, BlackBerry, MP3, diverse Smartphones, eBook Reader etc. . Der Carcharger hat eine sehr kompakte und und somit eine platzsparenden Bauform – passt in jeden Zigarettenanzünder. Selbst unter Verblendungen findet der USB-Lader seinen Platz. Auch ideal zum Mitnehmen und auf Reisen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 | 24
Ladespannung:
5
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
47
Breite:
25
Höhe:
25
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
9
€ 4,95*
ab € 59,84*
€ 77,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,86*
€ 83,95*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,30*
€ 91,987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,54*
€ 89,8926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,45*
€ 87,4055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,84*
€ 83,1096
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,84*
€ 71,2096
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.