Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Bike-Akku Bosch Unterrohr 36V 17Ah 612Wh Vision


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-140138
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     PPBUR36V17Ah
EAN/GTIN:
     4260495060095
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
Die E-Bike Vision Power Pack Akkus bieten eine leistungsstarke und reichweitenoptimierte Ergänzung für das bewährte System. Eine umlaufende Dichtung in dem optimierten Gehäuse schützt zusätzlich vor Nässe. Ein unempfindlicher Tragegurt aus dem Automotive-Bereich macht ein Abbrechen des Tragegriffs unmöglich. Somit werden die Power Packs den aktuellen Design- und steigenden Leistungsansprüchen vollends gerecht. Die Akkus von E-Bike Vision sind nach den UN-Transportrichtlinien getestet und können als einer der Ersten auch das Prüfsiegel, gemäß der EN-Norm EN62133, vorweisen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36.0
Breite:
90
Gewicht:
5000
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
17000
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
true
Länge:
295
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
130
Akkupack:
true
Anzahl der Zellen:
-
Ausführung:
Lithium-Ionen
Umgebungstemperatur:
0 | 45
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
51
Frei Haus
ab € 319,54*
€ 381,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 383,56*
€ 449,01*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 401,99*
€ 465,20*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,45*
€ 453,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,58*
€ 445,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.