Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion 3,7V 4/3 A 18650 2600mAh Kraftmax für Taschenlampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-139975
Hersteller:
     KRAFTMAX
Herst.-Nr.:
     YT18650H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Taschenlampe
Industrieakku
Hochleistungsakku der neuesten Lithium- Generation– ideal für LED Taschenlampen. Lithium- Ionen-Akkus punkten durch eine hohe Energiedichte, einen geringen Memory-Effekt, einen Coulomb-Wirkungsgrad von nahezu 100%. Durch Ihre geringe Größe sind diese Zellen prädestiniert für die Versorgung mobiler Endgeräte mit hohem Energiebedarf. Die integrierte Schutzschaltung (Built-in PCB Schutz) sorgt für höchste Sicherheit. Geringe Selbstentladung, hohe Energieeffizienz und eine sehr hohe Verarbeitungsqualität eignen die Zelle auch für den Einsatz im industriellen und medizinischen Bereich.
Weitere Informationen:
EF000363:
EV000154
EF008497:
1
EF000010:
EV007507
EF000002:
3.7
EF000364:
2600
EF000935:
EV000154
EF000936:
EV000154
EF001438:
-
EF000008:
-
EF005894:
65
EF000551:
18
EF006177:
false
EF001779:
false
EF001034:
false
EF000167:
48
EF002386:
-
EF005851:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.