Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AA Varta Longlife Max Power 4er Blister


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-137684
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04706101404
EAN/GTIN:
     4008496105946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte. Die High-Tech-Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras, Blitzgeräte, MP3-Player, Comuterzubehör etc. .Longlife MAX POWER, High Tech Made in Germany. Ideal für Geräte mit hohem und schnell wechselndem Energiebedarf. Die Batterie liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Blitzgeräte, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer etc. . Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, ein spezielles Zinkpulver liefert präzise Energie, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde.
Weitere Informationen:
EF000002:
1.5
EF000008:
-
EF000010:
EV000873
EF000167:
95.2
EF000363:
EV000877
EF000364:
2960
EF000551:
14.5
EF000935:
EV002776
EF000936:
-
EF001438:
-
EF001779:
false
EF005894:
50.5
EF008497:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,46*
€ 0,62*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 1,81*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,46*
€ 1,81*
4 Tage
153
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 1,84*
Lager 2LRDH
4597
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 1,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,3775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
EN-53542321100
ab € 1,95*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.