Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mono D 5000mAh maxE 2er Blister Ansmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-119546
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030922
EAN/GTIN:
     4013674030927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20
Als preiswerten Einstieg bietet Ansmann Akkus mit geringeren Kapazitäten an. Sie sind ideal für "normale"" Anwendungen wie zum Beispiel Kinderspielzeug. Die bewährte maxE-Technologie sorgt dafür, dass die Selbstentladung 10-mal geringer ist als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden. Sie entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000-mal wiederaufladbar. Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind."
Weitere Informationen:
EF000002:
1.2
EF000008:
-
EF000010:
EV002692
EF000167:
236
EF000363:
EV000875
EF000364:
5000
EF000551:
33
EF000935:
EV010650
EF000936:
EV000413
EF001034:
false
EF001438:
-
EF001779:
false
EF005851:
true
EF005894:
62
EF006177:
false
EF008497:
1
EF002386:
-20 | 40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,235*
€ 8,815*
Lager 2LRDH
156
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,495*
€ 8,895*
3 Tage
64
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 7,63*
€ 10,42*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,115*
€ 13,645*
1 Tag
56
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,045*
€ 14,045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,895*
€ 10,58505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,625*
€ 10,26375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,985*
€ 9,50215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,285*
€ 8,66915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,495*
€ 7,72905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.