Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Micro AAA 550mAh maxE 4er Blister Ansmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-119540
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030772
EAN/GTIN:
     4013674030774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Als preiswerten Einstieg bietet Ansmann Akkus mit geringeren Kapazitäten an. Sie sind ideal für "normale"" Anwendungen wie zum Beispiel Kinderspielzeug. Die bewährte maxE-Technologie sorgt dafür, dass die Selbstentladung 10-mal geringer ist als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden. Sie entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000-mal wiederaufladbar. Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind."
Weitere Informationen:
EF000002:
1.2
EF000008:
-
EF000010:
EV002692
EF000167:
54
EF000363:
EV000878
EF000364:
550
EF000551:
10.5
EF000935:
EV010648
EF000936:
EV008064
EF001034:
false
EF001438:
-
EF001779:
false
EF005851:
true
EF005894:
44.5
EF006177:
false
EF008497:
1
EF002386:
-20 | 40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
348
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1975*
€ 1,7275*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,2625*
€ 1,87*
3 Tage
736
4
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,625*
€ 2,255*
1 Tag
124
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6325*
€ 3,7425*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,3925*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,7275*
€ 2,05573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6075*
€ 1,91293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5875*
€ 1,88913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4975*
€ 1,78203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3375*
€ 1,59163
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 6,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.