Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard SE DC 1-polig Uc 900V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-972145
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     972145
EAN/GTIN:
     4013364158658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard SE DC, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeignete leistungsfähige DC-Schaltvorrichtung DCD. Zum Schutz von Gleichstrom-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 2 / Class II
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät (≤ 10 m):
Typ 2 + Typ 3
Nennspannung DC:
750
Höchste Dauerspannung DC:
900
Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
12,5
Schutzpegel:
≤ 3,0
Ansprechzeit:
≤ 25
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC:
100
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC:
25
Max. netzseitiger Überstromschutz:
80 A gPV
TOV-Spannung DC (UT) - Charakteristik:
1089 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung DC, 2x UC (UT) - Charakteristik:
1800 V / 120 min. – sicherer Ausfall
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt:
1,5 mm2 ein- / feindrähtig | 35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP20
Einbaumaße:
1,5
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Erweiterte technische Daten::
Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungen
– Betrieb an DC und AC möglich:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 1phasig, Energietechnik, Gebäudetechnik, Gleichspannung, Haustechnik, Hutschiene, Mittelschutz, Schaltschrank, Sicherheitsbeleuchtung, Typ 2-Ableiter, Unterverteilung, Varistor, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
9
€ 6,90*
ab € 83,90*
€ 83,90*
€ 5,95*
ab € 76,25*
€ 95,90*
€ 5,46*
ab € 78,56*
€ 98,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,38*
€ 99,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 81,73*
€ 102,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,90*
€ 99,841
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900460
ab € 7,70*
Zubehör
Dehn
972050
ab € 61,01*
Zubehör
Dehn
972051
ab € 46,63*
Zubehör
Dehn
972010
ab € 60,15*
Zubehör
Dehn
972020
ab € 57,57*
Zubehör
Dehn
972030
ab € 57,63*
Zubehör
Dehn
972040
ab € 60,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.