Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückungsband Al 50mm² L 300 mm m. Bef.-Bohrungen 3x10,5 8x5,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-377115
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     377115
EAN/GTIN:
     4013364092716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Dehnungsstück
dehn+söhne dehnungsstück
Überbrückungsband nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Metallverkleidungen (Nieten) oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte. Ausführung lang, auch für Kreuzungspunkte, Anschluss z. B. mit KS-Verbinder.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Al
Länge:
300
Querschnitt:
50
Befestigung:
[8x] Ø5,2 / [3x] Ø10,5
Anwendungshinweis:
nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken ≥ 0,5mm 4 Stück Nieten Ø5mm zu verwenden
Mittelbohrung:
10,5
Befestigungsmöglichkeit:
Blindnieten / Schrauben
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Aluminium, Attika, Blitzschutz, Blitzschutzanlage, Blitzschutzdraht, Blitzstromgeprüft, Dehnungsausgleichsstück, Dehnungsbauteile, Dehnungsfuge, Flexibel, Geflechtband, Kupfer, Nieten, Schrauben, Verbindungsbauteile, Äusserer Blitzschutz, Überbrückungsbauteile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
313
1
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 7,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,98*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 9,23*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,33*
€ 9,52*
1
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.