Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2KME5-365000 Herst.-Nr.: 365000 EAN/GTIN: 4013364024731 |
| | |
|
| | |
| Falzklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger z.B. für Stehfalze, Leitungsführung längs oder quer. Weitere Informationen: | | Klemmbereich Falz: | 0,7-6 | Werkstoff Klemme: | ZG | Klemmbereich Rd: | 7-10 | Schraube: | dm M6 x 16 | Werkstoff Schraube / Mutter: | NIRO | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Bi-Metall, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Cupal, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Falz, Klemmbock, Klemmen, Kupfer, NIRO, Profil, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, Zweischrauben-Überleger, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2KME5 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,10* | € 4,10* | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 4,94* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 4,14* | € 5,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,85* | € 5,86* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,91* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2KME5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2KME5 | | Versand: Lager 2KME5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,90* | | ab € 290,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|