Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abspannkloben für Rd 8mm NIRO mit 2 Befestigungsbohrung D 10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-241009
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     241009
EAN/GTIN:
     4013364072985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
dachleitungshalter dehn
dachleitungshalter
Abspannkloben zum Befestigen/Abspannen der Leitungen/Seile an der Wand. Ausführung NIRO mit Schraube M8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Abmessung:
150 x 40 x 6
Aufnahme Rd:
8
Bohrung Ø:
10,5
Schraube:
di M8 x 20
Werkstoff Schraube:
NIRO
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Blitzschutz für Weichdächer, Friesenhaus, Reetdach, Schilfdach, Strohdach, Weichdach, Äusserer Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,80*
€ 28,80*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 32,28*
13 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 28,96*
€ 33,22*
1
€ 5,46*
ab € 26,97*
€ 36,16*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,21*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.