Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Al f. Rd 6-10mm f. Blechdach m. Rechteckstehfalz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-223070
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223070
EAN/GTIN:
     4013364108738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen oder Fangstangen auf Metalldächern. Ausführung für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli), mit Klemmbock. Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil der geprüften Dachleitungshalter (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
Al
Materialstärke:
3
Klemmbereich:
ca. 18 / 22
Leitunghalter Modell:
Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter:
Al
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-10
Leitungsführung:
fest
Schraube:
e M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Anwendungshinweis:
Anzugsdrehmoment 5 Nm am Klemmfalz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Leitungsführung fest, Leitungsführung lose, Metalldach, Pultdach, Rib-Roof, Stehfalzdach, Zambelli, schrauben, Äusserer Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
169
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 4,20*
50
Frei Haus
ab € 3,9478*
€ 4,7778*
50
Frei Haus
ab € 4,0678*
€ 4,8978*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 4,93*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,23*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.