Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter FLEXIsnap NIRO/K-grau H 36mm Rd 8mm m. Strebe f. Ziegelfalze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-204937
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204937
EAN/GTIN:
     4013364029941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter FLEXIsnap mit gewinkelter flexibler Grundstrebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit flexibler Grundstrebe aus dünnem NIRO (0,3 mm), zum Anformen an die Falze der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNsnap Bauhöhe 16 mm, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Dachleitungshalter Modell:
FLEXIsnap
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Strebenlänge:
170
Bauhöhe Leitungshalter:
36
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
grau ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Leitunghalter Modell:
DEHNsnap
Innengewinde:
M6
Art der Dacheindeckung:
Falzziegel
Leitungsführung:
lose
Befestigungsmöglichkeit:
zum Einhängen in den Falzziegel, mit flexibler Grundstrebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Dachfläche, Einhängen, Pultdach, Satteldach, Unterschieber, Ziegeldach, schraubenlos, Äusserer Blitzschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
84
1
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 2,60*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,17*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 3,26*
1
€ 5,46*
ab € 2,47*
€ 3,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.