Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNQUICK Cu f. Rd 6-10mm m. Strebe L 260mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2KME5-202017
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202017
EAN/GTIN:
     4013364019904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Dachleitungshalter mit Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung gekröpft, mit Leitungshalter DEHNQICK und fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
Cu
Strebenbauhöhe:
55
Strebenlänge:
260 / 2
Werkstoff Leitungshalter:
Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-10
Leitunghalter Modell:
DEHNQUICK
Leitungsführung:
fest
Art der Dacheindeckung:
Ziegel, Schiefer, Pappdächer
Strebenausführung:
gekröpft
Befestigungsmöglichkeit:
nageln, unterschieben
Bohrung Ø:
8,4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Annageln, Bitumendach, Blitzschutz, Pultdach, Satteldach, Schieferdach, Unterschieber, Ziegeldach, schraubenlos, Äusserer Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
465
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 7,15*
50
Frei Haus
ab € 6,7788*
€ 8,4888*
50
Frei Haus
ab € 6,8454*
€ 8,5754*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,91*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,509
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.