|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2EL5E-8000114-02 Herst.-Nr.: 8000114-02 EAN/GTIN: 4260285273049 |
| | |
|
|  |  |
 | Pflege-Set Wasserbetten - Konditionierer / Wasserbett - Conditioner + Vinyl-Reiniger ProCleaner by JaPeBi für einen hygienisch sauberen Wasserkern und ein top-gepflegtes Wasserbett - Verhindert langfristig Kalkablagerungen, sowie Bakterien- und Algenbildung
- Vermindert die Bildung von Luftblasen und die damit verbundenen Geräusche ("Gluckern")
- Pflegt das Vinyl von innen und außen und kann dadurch die Lebensdauer der Matratze deutlich verlängern
- Sehr ergibig - 250ml Conditioner auf 400 Liter Wasser konserviert bis zu 6 Monate
- Preisgünstige Großflasche Conditioner mit 250ml - Markierung - 1 Flasche reicht für 2 Füllungen
- Vinylreiniger in der umweltfreundlichen 250ml Pump-Sprühflasche
- Für alle Wasserbetten geeignet
Inhaltsstoffe Wasserbetten-Conditioner gem. Verordnung EG Nr. 648/2004: 5-15 % kationische Tenside Biozidwirksamer Bestandteil: 9,8 g Benzyl-C8-18-alkyldimethychlorid pro 100 g Biozidprodukte vorsichtig verwenden - Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! BAUA-Nr. N-95321
Inhaltsstoffe Vinylreiniger gem. Verordnung EG Nr. 648/2004: < 5 % nichtionischeTenside, anionische Tenside, Phosphonate, Komplexbildner Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: vinylreiniger, Wasserbett, Pflege, Konditionierer, Conditioner, water, bed, Vinyl, Wasserkern, Algenmittel, Pflegemittel, Reiniger, Matratze, Condi, Wasserbetten, Bubble, Stop |
|  |  |
| |