Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x 250ml Wasserbetten-Conditioner ProCleaner by JaPeBi


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
2x 250ml Wasserbetten-Conditioner ProCleaner by JaPeBi
2x 250ml Wasserbetten-Conditioner ProCleaner by JaPeBi
2x 250ml Wasserbetten-Conditioner ProCleaner by JaPeBi
2x 250ml Wasserbetten-Conditioner ProCleaner by JaPeBi
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2EL5E-8000109-02
Hersteller:
     JaPeBi Contor
Herst.-Nr.:
     8000109-02
EAN/GTIN:
     4260285279874
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserbett
Pflege
Konditionierer
Conditioner

Wasserbetten - Conditioner / - Konditionierer ProCleaner by JaPeBi für einen hygienisch sauberen Wasserkern

  • Verhindert langfristig Kalkablagerungen, sowie Bakterien- und Algenbildung
  • Vermindert die Bildung von Luftblasen und die damit verbundenen Geräusche ("Gluckern")
  • Pflegt das Vinyl von innen und kann dadurch die Lebensdauer der Matratze deutlich verlängern
  • Sehr ergibig - 250ml Conditioner auf 400 Liter Wasser konserviert bis zu 6 Monate
  • Für alle Wasserbetten geeignet

Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004: 5-15 % kationische Tenside
Biozidwirksamer Bestandteil: 9,8 g Benzyl-C8-18-alkyldimethychlorid pro 100 g
Biozidprodukte vorsichtig verwenden - Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
BAUA-Nr. N-95321

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,01*
1 Bündel enthält 0,5 Liter (ab € 4,46* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 4,32*
€ 5,14
pro Bündel
ab 3 Bündel
€ 3,99*
€ 4,75
pro Bündel
ab 4 Bündel
€ 3,97*
€ 4,72
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 3,17*
€ 3,77
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 3,07*
€ 3,65
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 2,98*
€ 3,55
pro Bündel
ab 50 Bündel
€ 2,86*
€ 3,40
pro Bündel
ab 5000 Bündel
€ 2,23*
€ 2,65
pro Bündel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.