Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR RATIO Werkstattwagen, leer, 1000 x 470 x 720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR RATIO Werkstattwagen, leer, 1000 x 470 x 720 mm
MATADOR RATIO Werkstattwagen, leer, 1000 x 470 x 720 mm
MATADOR RATIO Werkstattwagen, leer, 1000 x 470 x 720 mm
MATADOR RATIO Werkstattwagen, leer, 1000 x 470 x 720 mm
MATADOR RATIO Werkstattwagen, leer, 1000 x 470 x 720 mm
Artikel-Nr.:
     2989-8163 0020
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     8163 0020
EAN/GTIN:
     4040674215702
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen matador
werkstattwagen
Werkstattwagen RATIO

Stabile Stahlblechkonstruktion
Arbeitsfläche aus ABS mit praktischen Kleinteilefächern
Hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz / silber-aluminium (RAL 9005 / 9006)
Gesamttragefähigkeit 500 kg
Mit 7 Schubladen: 5 x 75 mm, 2 x 154 mm, alle Schubladen mit 100% Vollauszug, mit je 45 kg belastbar
Einzelverriegelung der Schubladen und gegenseitige Auszugssperre
Kugelgelagerte Führungsschienen
Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör
Vollgummibereifung mit 2 kugelgelagerten Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
Stabiler, hochbelastbarer Griff
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Stabile Stahlblechkonstruktion
Detailinformation 2:
Stabile Arbeitsplatte aus ABS mit diversen Kleinteilefächern und Aufnahmen für Dosen, hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz / silber-aluminium (RAL 9005 / 9006), Gesamttragfähigkeit 500 kg, mit 7 Schubladen: 5 x 75 mm, 2 x 154 mm, alle Schubladen mit 100% Vollauszug, mit je 45 kg belastbar, Einzelverriegelung der Schubladen und gegenseitige Auszugssperre, Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör, Vollgummibereifung mit 2 kugelgelagerten Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, stabiler, hochbelastbarer Griff, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Detailinformation 3:
Besonders ergonomischer Handgriff für bequemes Bewegen auch unter Volllast, abgerundete Kanten und integrierter Rammschutz an den Ecksäulen
Weitere Suchbegriffe: Materialtransport, Materialtransport - Materialtransport, RATIO Werkstattwagen, leer, 1000 x 470 x 720 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,95*
€ 754,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,15*
€ 743,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,38*
€ 708,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,24*
€ 686,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,69*
€ 650,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.