Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Hand-Schlagschraubendreher, 12,5 (1/2) 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Hand-Schlagschraubendreher, 12,5 (1/2) 165 mm
MATADOR Hand-Schlagschraubendreher, 12,5 (1/2) 165 mm
MATADOR Hand-Schlagschraubendreher, 12,5 (1/2) 165 mm
MATADOR Hand-Schlagschraubendreher, 12,5 (1/2) 165 mm
MATADOR Hand-Schlagschraubendreher, 12,5 (1/2) 165 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0696 0001
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0696 0001
EAN/GTIN:
     4040674123236
Suchbegriffe:
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
Schlagschraubendreher
Schlagschraubenzieher
Hand-Schlagschraubendreher-Satz Mit 12,5 mm (1/2") Außenvierkant für Steckschlüsseleinsätze oder für Bits (mit Adapter) Sehr handlich, nur 185 mm Gesamtlänge mit Bit Inklusive Bitadapter Zum Lösen besonders festsitzender Schrauben Satz mit den wichtigsten Bits mit Außensechskant 8 mm (5/16") In stabilem Stahlblechkasten mit schwarzer MTS-Einlage 6-teilig Inhalt: 0696 HandSchraubendreher 1/2" 12,5 mm 7026 Bits (Schlitz) 1,6 x 8,0 x 35 1,6 x 10,0 x 35 2,0 x 12,0 x 35 mm 7027 Bits (Kreuzschlitz) PH 2 PH 3 PH 4 7028 Bits (Innensechskant) 5 6 8 mm 7032 Bits (InnenTORX) T40 T45 T50 T55
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Satz mit den wichtigsten Bits mit Außensechskant 8 mm (5/16?)
Detailinformation 2:
In stabilem Stahlblechkasten mit schwarzer MTS-Einlage
Detailinformation 3:
Zum Lösen besonders festsitzender Schrauben
Weitere Suchbegriffe: schlag schraubendreher, Schraubendreher, Hand-Schlagschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.