| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0662 9060 Herst.-Nr.: 0662 9060 EAN/GTIN: 4040674174481 |
| |
|
| | |
| Satz 2K-Feinmechanik-Schraubendreher Für alle feinmechanischen Anwendungen Mit drehbarer Kappe und 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube Weiche und rutschhemmende, schwarze Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck Ausgeprägte Schnelldrehzone für blitzschnelles Drehen ohne Umgreifen Klingen aus speziellem ChromMolybdänVanadiumStahl Leicht drehbare Kappe 6-teilig Inhalt: 0661 FeinmechanikSchraubendreher (Schlitz) 0,25 x 1,0 0661 FeinmechanikSchraubendreher (Schlitz) 0,4 x 2,0 0661 FeinmechanikSchraubendreher (Schlitz) 0,5 x 3,0 0662 FeinmechanikSchraubendreher (Kreuzschlitz) PH 00 0662 FeinmechanikSchraubendreher (Kreuzschlitz) PH 0 0662 FeinmechanikSchraubendreher (Kreuzschlitz) PH 1 Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Satz mit allen wichtigen Größen in einem Satz | Detailinformation 2: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 3: | In praktischer, transparenter Polypropylen-Box, stabile Verpackung, stapel- und lagerbar, wiederverschließbar, mehrfach verwendbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz matador, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, Schraubendreher, Feinmechanik, Feinmechaniker-Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| |