Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR 2K-Schraubendreher (Schlitz), 4,0 X 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATADOR 2K-Schraubendreher (Schlitz), 4,0 X 75 mm
MATADOR 2K-Schraubendreher (Schlitz), 4,0 X 75 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0615 0640
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0615 0640
EAN/GTIN:
     4040674154315
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
2K-Schraubendreher (Schlitz)

Klassischer Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze
Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone
Mit brünierter Spitze
Mit Aufhängeloch
Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung
Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube
Verchromte Klingen aus hochlegiertem Spezialstahl für optimalen Korrosionsschutz
Weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck
Mit balligem Heftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten
Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form
Schonen die Hand und packen kraftvoll zu
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Klassischer-Werkstatt-Schraubendreher mit schaufelförmiger Spitze
Detailinformation 2:
Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung, weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck, mit balligem Haftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten, Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form, mir brünierter Spitze
Detailinformation 3:
Verchromte Klingen aus hochlegiertem Spezialstahl für otimalen Korrosionsschutz, mit brünierter Spitze, mit Aufhängeloch
Detailinformation 4:
Chrom-Vanadium / Matt verchromt / Spitze brüniert
Detailinformation 5:
DIN ISO 238-2 / Spitze nach DIN ISO 238-1 Form A
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schlitz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2989
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,80*
8 Tage
10
3
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 13,27*
Preise: Lager 2989
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2989
Versand: Lager 2989
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.