| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0444 9090 Herst.-Nr.: 0444 9090 EAN/GTIN: 4040674118584 |
| |
|
| | |
| Satz Winkelschraubendreher (TORX), Kugelkopf, im Halter Winkelschraubendreher für Innen-TORX-Schrauben, kurze Form Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung Dauerhafte Ordnung und schnelle Entnahme Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25° Satz im schwarzen softGRIP-Halter 9-teilig Inhalt: 0443 Winkelschraubendreher T10 0443 Winkelschraubendreher T15 0443 Winkelschraubendreher T20 0443 Winkelschraubendreher T25 0443 Winkelschraubendreher T27 0443 Winkelschraubendreher T30 0443 Winkelschraubendreher T40 0443 Winkelschraubendreher T45 0443 Winkelschraubendreher T50 Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Satz im schwarzen softGRIP-Halter | Detailinformation 3: | Für Innen-TORX-Schrauben, kurze Form, durchgehend gehärtet, mit Kugelkopf, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25° | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| |