Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0442 9091 Herst.-Nr.: 0442 9091 EAN/GTIN: 4040674118713 |
| |
|
| | |
| Satz Winkelschraubendreher (Sechskant), lang, Kugelkopf, im Halter Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form Durchgehend gehärtet Klare, dauerhafte Kennzeichnung Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25° Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung Satz im schwarzen softGRIP-Halter 9teilig Inhalt: 0442 Winkelschraubendreher 1,5 mm 0442 Winkelschraubendreher 2,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 2,5 mm 0442 Winkelschraubendreher 3,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 4,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 5,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 6,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 8,0 mm 0442 Winkelschraubendreher 10,0 mm Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Satz im schwarzen softGrip-Halter, Mit Kugelkopf, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25° | Detailinformation 3: | Für Innensechskantschrauben, lange Form, durchgehend gehärtet | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Matt verchromt für bessere Griffigkeit | Detailinformation 5: | Ähnlich ISO 2936 (DIN 911) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, din 911, Schraubendreher, Winkelschraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Sechskant |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2989 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,03* | € 18,63* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,65* | € 30,32* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,10* | € 31,39* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,98* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2989 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2989 | | Versand: Lager 2989 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|