| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-0183 0240 Herst.-Nr.: 0183 0240 EAN/GTIN: 4040674189751 |
| |
|
| | |
| Ringmaul-Ratschenschlüssel, gerade, metrisch
Mit 72 Zähnen, sehr hohe Drehmomentwerte (übertreffen DIN 3110 / ISO 3318) Patentiertes Knarrengetriebe (GEARplus) aus Spezialstahl Einfaches Umdrehen für Rechts- und Linksbetrieb Maulstellung 15° abgewinkelt
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Mit patentiertem Hochleistungsgetriebe, 72 Zähne, durch progressive Verzahnung Übertragung von bis zu 30% mehr Drehmoment im Vergleich zu herkömmlichen Ratschenschlüsseln | Detailinformation 3: | Ermöglicht bis zu 7x schnelleres Anziehen von Schrauben ohne Nachfassen | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium-Stahl / SUPER-CHROM-Beschichtung für dauerhaften Rostschutz | Detailinformation 5: | Ähnlich DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, matador ratschenringmaulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Gabel-Schlüssel |
| | |
| |