Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ AWB 1008 - L�nge 750 Breite 1250 Tragkraft 1200 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ AWB 1008 - L�nge 750 Breite 1250 Tragkraft 1200 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ AWB 1008 - L�nge 750 Breite 1250 Tragkraft 1200 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-307.00.005
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Die mobile �berladebr�cke, Typ AWB besteht aus rutschsicherem Aluminium � Warzenblech und dient zum Be- u. Entladen von Fahrzeugen mit Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren usw.

Artikeldetails:

  • L�nge: 750 mm
  • Breite: 1250 mm
  • H�hendif. min.: + 30 mm
  • H�hendif. max.: + 100 mm
  • Tragkraft: 1200 kg/St�ck
  • Gewicht: 24 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Verladetechnik
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,08*
€ 404,83*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,99*
€ 404,84*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,87*
€ 405,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,58*
€ 406,99*
Lager 297
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,65*
€ 445,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,39*
€ 519,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,11*
€ 497,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,47*
€ 481,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,65*
€ 468,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307.00.010
ab € 268,27*
Ähnlich
Altec
307.00.030
ab € 64,44*
Ähnlich
Altec
30700006
ab € 441,73*
Ähnlich
Altec
30700001
ab € 368,98*
Ähnlich
Altec
30700007
ab € 538,85*
Ähnlich
Altec
30700002
ab € 459,74*
Ähnlich
Altec
30700008
ab € 684,67*
Ähnlich
Altec
30700003
ab € 568,98*
Ähnlich
Altec
30700009
ab € 831,75*
Ähnlich
Altec
30700004
ab € 691,82*
Ähnlich
Altec
30700000
ab € 291,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.