Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-�berfahrbr�cke Typ KBS - L�nge 535 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck Gewicht 24 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-�berfahrbr�cke Typ KBS - L�nge 535 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck Gewicht 24 kg/St�ck
Alu-�berfahrbr�cke Typ KBS - L�nge 535 Breite 1250 Tragkraft 4000 kg/St�ck Gewicht 24 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-302.21.012
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.21.012
EAN/GTIN:
     4045012017444
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Die KBS � Br�cke ist geeignet f�r die �berbr�ckung von kleinen bis mittleren H�henunterschieden und l�sst sich von einer Person bedienen. Sie ist seitlich verschiebbar und steht bei Nichtgebrauch senkrecht an der Rampenkante. Gefertigt aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung, entspricht die KBS den hohen Anforderungen im modernen Warenverkehr. Eine automatisch einrastende und einfach zu l�sende Fallsicherung verhindert ein versehentliches Umsto�en.

Artikeldetails:

  • L�nge: 535 mm
  • Breite: 1250 mm
  • Ma� D: 100 mm
  • H�hendif. min.: -90 mm
  • H�hendif. max.: +45 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 24 kg/St�ck

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 320,12*
€ 369,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,94*
€ 377,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,73*
€ 390,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,57*
€ 392,68*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,61*
€ 400,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,72*
€ 430,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,42*
€ 401,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,12*
€ 380,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
500.00.006
ab € 79,17*
Zubehör
Altec
500.,00.007
ab € 116,70*
Zubehör
Altec
500.00.008
ab € 118,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.