Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventschiene - L�nge 3990 Breite 920 Tragkraft 350 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eventschiene - L�nge 3990 Breite 920 Tragkraft 350 kg/St�ck
Eventschiene - L�nge 3990 Breite 920 Tragkraft 350 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.00.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.002
EAN/GTIN:
     4045012022813
Suchbegriffe:
Rampe
Rampen
Verladeschiene
Verladeschienen

Artikelbeschreibung:

Speziell f�r die Verladung von G�tern mit kleinen Rollen, welche h�ufig bei Musikern oder Veranstaltungstechnikern vorkommen, wurde die glatte, mit einem Korundbelag beschichtete Rampe entwickelt. Sie gestattet ein Verladen ohne st�rendes R�tteln und ist dennoch sehr rutschfest.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung:
  • L�nge: 3990 mm
  • Breite innen: 900 mm
  • Breite au�en: 920 mm
  • H�hendif.: 600 - 1170 mm
  • Tragkraft: 350 kg/Paar
  • Gewicht: 65 kg/St�ck

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.288,59*
€ 1.447,12*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.519,86*
€ 1.702,70*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.716,68*
€ 1.909,63*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,12*
€ 1.722,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,76*
€ 1.703,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,21*
€ 1.629,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,69*
€ 1.582,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,59*
€ 1.533,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.305
ab € 1.296,09*
Ähnlich
Altec
081.01.304
ab € 1.136,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.