Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altec Eventschiene Alu 3990 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Altec Eventschiene Alu 3990 mm
Altec Eventschiene Alu 3990 mm
Altec Eventschiene Alu 3990 mm
Artikel-Nr.:
     7588-AL-081.00.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.002
EAN/GTIN:
     4045012022813
Suchbegriffe:
#N/A

Altec Alu Eventschiene

  • starr
  • mit beidseitigem 45mm Schutzrand
  • auch in den Längen 2975mm und 5005mm erhältlich
  • ist speziell für die Verladung von Gütern mit kleinen Rollen.
  • Standardbefestigung mit Zungenauflager.
  • Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schiene.
  • Diese Rampe ist mit einem Korundbelag beschichtet, sie gestattet ein Verladen ohne störendes Rütteln und ist dennoch sehr rutschfest.
  • Die Produkte sind GS-geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.
  • Bei Warenrücknahme entstehen Rücknahmekosten durch den Hersteller in Höhe von 20% des Warenwertes - mindestens jedoch 129 €

Länge: 3990 mm
Höhendifferenz: 600 - 1170 mm
Belastung: 350 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.458,94*
€ 1.636,32*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.523,62*
€ 1.703,01*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.722,35*
€ 1.910,04*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.910,04*
€ 2.272,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,02*
€ 2.244,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,30*
€ 2.148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,95*
€ 2.093,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,35*
€ 2.049,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.305
ab € 1.487,23*
Ähnlich
Altec
081.01.304
ab € 1.313,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.