Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyoelfin-Schrumpf-Halbschlauchfolie - 350/350 x 0,0015 mm, Rolle 1.335 lfm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyoelfin-Schrumpf-Halbschlauchfolie
Polyoelfin-Schrumpf-Halbschlauchfolie
Artikel-Nr.:
     2968-FIS350/350X1335X15
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     FIS350/350X1335X15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschlauch Schlauchfolie
Halbschlauchfolie
Halbschlauch Feinschrumpffolie
Halbschlauch Schrumpffolie

Polyoelfin-Schrumpf-Halbschlauchfolie - 350/350 x 0,0015 mm, Rolle 1.335 lfm


Polyolefin-Schrumpf-Halbschlauchfolie ist eine lebensmittelunbedenkliche Folie, welche ideal als finale Verkaufs- und Präsentationsverpackung genutzt werden kann. Unsere FIS-Halbschlauchschrumpffolie wird in einer Stärke von 15my mit 1335m pro Rolle angeboten und ist standardmäßig transparent. POF-Schrumpffolien bieten einen effektiven Schutz für Ihre Produkte und verleihen ihnen ein ansprechendes Erscheinungsbild. Mit ihrer hohen Transparenz, Durchstoßfestigkeit und Lebensmittelkonformität sind sie vielseitig einsetzbar. Egal, ob Sie Bücher, Kalender, Lebensmittel oder andere Artikel verpacken möchten, unsere Schrumpffolien bieten die perfekte Lösung. Vertrauen Sie auf die Qualität unserer Produkte, um Ihre Waren sicher zu verpacken und sie optimal zu präsentieren.

  • ideale Präsentationsverpackung

  • hohe Durchstoßfestigkeit

  • vorperforiert

  • lebensmittelecht


Schrumpffolien, Effektiver Schutz durch Schrumpfen:

Schrumpffolien dienen als Schutzhüllen für Ihre Produkte. Um Ihre Produkte sicher zu verpacken, müssen sie zunächst in die Schrumpffolie eingeschweißt werden. Anschließend wird Hitze zugeführt, was dazu führt, dass sich die Folie zusammenzieht und "schrumpft". Die Folie passt sich nun passgenau an Ihr Produkt an und schützt es vor äußeren Einflüssen wie Staub und Schmutz. Für ein gleichmäßiges und ästhetisches Ergebnis empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen Schrumpftunnels oder einer Schrumpfmaschine. Alternativ können Sie die Folie auch mit einem Heißluftföhn schrumpfen, was jedoch zeitaufwendig sein kann.

Hochwertige mehrschichtige POF-Folie, Transparenz und Durchstoßfestigkeit:

Unsere Schrumpffolien bestehen aus hochwertiger mehrschichtiger Polyolefin-Schrumpf-Halbschlauchfolie (POF-Folie), die sich durch ihre hohe Transparenz und Durchstoßfestigkeit auszeichnet. Dieses Material ist ein Verbund aus PE- und PP-Folie und eignet sich perfekt für die Verpackung von Produkten wie Büchern, Kalendern und vielem mehr. Die Halbschlauchfolie ist an einer Seite geöffnet und ermöglicht eine einfache und effiziente Verpackung Ihrer Artikel.

Vorperforierte Folie für effizientes Schrumpfen:

Unsere Schrumpffolien sind vorperforiert, um beim Schrumpfvorgang die eingeschlossene Luft besser entweichen zu lassen. Dies trägt zu einem gleichmäßigen Schrumpfergebnis bei und gewährleistet, dass Ihre Produkte optimal geschützt sind und eine ansprechende Verpackung erhalten.


Weitere Informationen:
Format:
350/350 mm
Farbe:
transparent
Breite:
350 mm
Länge:
1335 Laufmeter
Materialstärke:
15 µm
Material:
LDPE
Ausführung:
Schrumpf- Halbschlauchfolie
Verpackungseinheit:
1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Halbschlauchschrumpffolie, halbschlauchfolie 15my, halbschlauch feinschrumpffolie, Polyoelfin-Schrumpf-Halbschlauchfolie, Feinschrumpffolie, Schrumpffolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.335 Meter (ab € 0,03448* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,66*
€ 113,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,27*
€ 112,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,08*
€ 92,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,66*
€ 76,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,48*
€ 67,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 51,02*
€ 60,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,02*
€ 54,76
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
FIS400/400X1335X15
ab € 49,69*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
FIS500/500X1335X15
ab € 57,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.