Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Druckverschlussbeutel - Format: 150x220 mm, transparent, mit Recyclingkreislauf, extra Stark


Menge:  Karton  
Produktinformationen
recycling Druckverschlussbeutel
recycling Druckverschlussbeutel
Druckverschlusbeutel transparent
Artikel-Nr.:
     2968-DVR150X220PLUS
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     DVR150X220PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Recycling Druckverschlussbeutel - Format: 150x220 mm, transparent, mit Recyclingkreislauf, extra Stark


Die Druckverschlussbeutel aus Recyclingmaterial auch Zip Beutel oder Minigrip Beutel genannt, können wir in mehreren Varianten anbieten. Die Druckverschlussbeutel lassen sich durch Ihren Verschluss schnell und einfach verschließen.

Besonders auffällig an diesen Druckverschlussbeuteln ist der grüne Verschluss sowie der Imagedruck "Recyclingkreislauf Typ R07" Hiermit soll die Nachhaltigkeit der Beutel dargestellt werden. Die Beutel werden aus 65% Altplastik hergestellt. In Ihrer Produktion werden weniger Fossile Rohstoffe genuzt als bei herkömmlichen LDPE Beuteln.

  • sehr reißfest

  • umweltfreundlich

  • lebensmittelecht

  • aus Folienabfällen hergestellt

  • wiederverwendbar


Umweltfreundliche Alternative für nicht lebensmittelnahen Einsatz

Unsere LDPE-Druckverschlussbeutel aus Recyclingmaterial sind die ideale Lösung für die Verpackung von Produkten, die keinen direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben. Sie bieten eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Verpackungsmaterialien.

Recycling und Nachhaltigkeit im Fokus

Unser Engagement für Recycling und Nachhaltigkeit zeigt sich in unserer eigenen EREMA-Recyclinganlage. Diese Anlage ermöglicht es uns, Folienabfälle zu recyceln und daraus neuen Rohstoff für die Herstellung von Recyclingfolien zu gewinnen. Unsere Druckverschlussbeutel aus Recyclingmaterial bestehen aus 65% Regranulat, was unsere umweltfreundliche Herstellung unterstreicht.

Recyclingqualität und Nachhaltigkeit erkennbar gemacht

Druckverschlussbeutel aus Recyclingmaterial verfügen über einen grünen Druckverschluss. Zudem sind die Beutel mit einem kleinen Recycling Zeichnen, sowie mit einem Hinweis auf die Recyclingqualität R07 im unteren, rechten Bereich des Beutels bedruckt. Dies informieren Ihre Kunden über die Nachhaltigkeit und Qualität unserer Druckverschlussbeutel aus Recyclingmaterial. Diese Kennzeichnungen verdeutlichen Ihr Engagement für umweltfreundliche Verpackungslösungen.


Weitere Informationen:
Format:
150x220 mm
Farbe:
transparent
Breite:
150 mm
Länge:
220 mm
Materialstärke:
extra stark µm
Material:
R07 Recyclingmaterial, 65% Recyclingfolie
Ausführung:
Grüner Druckverschluss
Verpackungseinheit:
100 Stück
Kennzeichnung:
Recyclingkreislauf "Typ R07"
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 150x220mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 220 mm, Beutel, Folien, Verpackung, Tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,0377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 24,44*
€ 29,08
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 23,22*
€ 27,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 9,68*
€ 11,52
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 9,34*
€ 11,11
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 7,78*
€ 9,26
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 4,96*
€ 5,90
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 4,48*
€ 5,33
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 3,77*
€ 4,49
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DVR120X170R
ab € 1,99*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DVR150X220R
ab € 2,54*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DVR160X220R
ab € 2,77*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DVR180X250R
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.