Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Druckverschlussbeutel - Format: 180x250x0,050 mm, transparent, mit Stempelfeld


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE-Druckverschlussbeutel
LDPE-Druckverschlussbeutel
Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld
Artikel-Nr.:
     2968-DV180X250X0,050S
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     DV180X250X0,050S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

LDPE-Druckverschlussbeutel - Format: 180x250x0,050 mm, transparent, mit Stempelfeld


LDPE-Druckverschlussbeutel auch Zip-Beutel oder Minigrip-Beutel genannt sind wiederverwendbare Folienbeutel, welche wir in diversen Varianten anbieten können. Neben herkömmlichen Druckverschlussbeutel bieten wir unteranderem Beutel mit Stempelfeld, Eurolochung und mit integrierter Doppelkammer an. Alle unsere Druckverschlussbeutel sind in 50my & 90my verfügbar.

  • sehr reißfest

  • besonders widerstandsfähig durch hohe Stärke

  • lebensmittelecht

  • wasserfest

  • wiederverwendbar


Einzigartige Verschlusstechnik:

Druckverschlussbeutel verfügen über eine innovative Verschlusstechnik, die auf zwei separaten Folienprofilen basiert. Wenn Sie diese Profile gleichmäßig zusammendrücken, greifen sie ineinander, und der Beutel ist sicher verschlossen. Diese Verschlusstechnik ermöglicht ein schnelles und einfaches Öffnen und Schließen des Beutels und erfreut sich großer Beliebtheit, da die Beutel beliebig oft wiederverwendet werden können. Dies spart nicht nur Geld, sondern trägt auch zur Reduzierung von Einwegverpackungen bei.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:

Die universelle Anwendbarkeit unserer Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld macht sie zu einer praktischen Wahl in verschiedenen Branchen und Bereichen. Von der Lebensmittelindustrie über den Einzelhandel bis hin zur Lagerung von Kleinteilen - diese Beutel erfüllen unterschiedlichste Anforderungen.

Lebensmittelecht und transparent:

Unsere Druckverschlussbeutel aus LDPE sind lebensmittelecht und somit sicher für die Verpackung von Lebensmitteln aller Art. Die hohe Transparenz dieser Beutel ermöglicht es Ihnen, Ihre Lebensmittel optimal am "Point of Sale" zu präsentieren. Ihre Kunden können den Inhalt des Beutels jederzeit klar erkennen, ohne diesen öffnen zu müssen. Dies ist ein großer Vorteil, wenn Sie Ihre Produkte ansprechend und verkaufsfördernd präsentieren möchten.

Beschriftung leicht gemacht:

Das Stempelfeld auf unseren Druckverschlussbeuteln ermöglicht eine problemlose Beschriftung der Beutel. Sie können sowohl mit einem Stempel als auch mit einem Stift auf dem Stempelfeld Ihre Artikel kennzeichnen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie Produkte individuell beschriften möchten oder eine klare Kennzeichnung für Lager- und Organisationszwecke benötigen.

Schutz vor äußeren Einflüssen:

Eine der wichtigsten Eigenschaften von LDPE-Druckverschlussbeuteln ist ihr effektiver Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Ihre Waren bleiben während des Transports oder der Lagerung sicher und geschützt. Dies ist besonders relevant, wenn es um empfindliche oder wertvolle Artikel geht, die vor äußeren Einflüssen bewahrt werden müssen.

LDPE-Material:

Unsere Druckverschlussbeutel werden standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE-Material hergestellt. LDPE steht für Low-Density-Polyethylen und wird in einem Hochdruckverfahren produziert. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen besitzt LDPE eine geringe Dichte, was zu einem geringen Eigengewicht des Materials führt. LDPE-Material ist zu 100% Recyclingfähig, somit ist es bei richtiger Entsorgung umweltfreundlich.


Weitere Informationen:
Format:
180x250 mm
Farbe:
transparent
Breite:
180 mm
Länge:
250 mm
Materialstärke:
50 µm
Material:
LDPE
Ausführung:
mit Stempelfeld
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel 180x250 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, Beutel, Folien, Verpackung, Tüten, Stempelfeld, Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld, Druckbandbeutel mit Stempelfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,0433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 25,26*
€ 30,06
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 24,16*
€ 28,75
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 10,36*
€ 12,33
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 10,09*
€ 12,01
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 8,40*
€ 10,00
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 5,60*
€ 6,66
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 5,13*
€ 6,10
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 4,33*
€ 5,15
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV180X250X0,050K
ab € 5,11*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV180X250X0,050
ab € 3,92*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV180X250X0,090E
ab € 6,53*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
DV180X250X0,090
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.