Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kompostierbare Standbodenbeutel mit Sichtfenster, 500ml, 135x220mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
kompostierbare Standbodenbeutel
kompostierbare Standbodenbeutel
Artikel-Nr.:
     2968-B/13068
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     B/13068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbodenbeutel
Klotzbodenbeutel
Natronbodenbeutel
Standbodenbeutel

kompostierbare Standbodenbeutel mit Sichtfenster, 500ml, 135x220mm


Kompostierbaren Standbodenbeutel mit Sichtfenster sind die perfekte Wahl für umweltbewusste Verbraucher und Unternehmen. Diese Beutel bestehen zu 100 % aus nachhaltigen Rohstoffen und eignen sich hervorragend für den Lebensmittelbereich. Unsere kompostierbaren Standbodenbeutel mit Sichtfenster sind die ideale Wahl wenn Sie eine umweltfreundliche Verpackungslösungen suchen, ohne auf Funktionalität und Attraktivität verzichten zu müssen. Treffen Sie die richtige Wahl für eine grünere Zukunft mit unseren nachhaltigen Standbodenbeuteln.

  • Außenlage bestehend aus Grasfasern, aus regionalen Ausgleichsflächen

  • Wiederverschließbar durch Druckverschluss

  • Geruchs- und Geschmacksneutral

  • Optimale Präsentation


100 % nachhaltige Rohstoffe für eine grünere Zukunft:

Unsere Standbodenbeutel setzen auf Nachhaltigkeit von Anfang bis Ende. Sie bestehen aus 100 % nachhaltigen Rohstoffen und tragen aktiv zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Diese Beutel sind die umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verpackungslösungen.

Ideal für den Lebensmittelbereich:

Unsere kompostierbaren Standbodenbeutel sind geruchs- und geschmacksneutral, wodurch sie sich ideal für den Lebensmittelbereich eignen. Sie können bedenkenlos Lebensmittel, Gewürze, Snacks und vieles mehr in diesen Beuteln verpacken, ohne dass dies den Geschmack oder das Aroma Ihrer Produkte beeinträchtigt.

Optimale Präsentation Ihrer Produkte:

Die Vorder- und Rückseite unserer Standbodenbeutel ohne Sichtfenster bieten eine großzügige Fläche für individuelle Bedruckung. Dadurch wird Ihr Aufdruck optimal dargestellt und ist sofort sichtbar, wenn der Kunde den Beutel in die Hand nimmt. Dies ist besonders wichtig, da die Verpackung oft der erste physische Kontakt zwischen Kunden und Ihrem Produkt ist. Unsere Standbodenbeutel ermöglichen es Ihnen, Ihre Produkte auf attraktive und ansprechende Weise zu präsentieren.

Praktischer Druckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen:

Unsere Standbodenbeutel sind mit einem zuverlässigen Druckverschluss ausgestattet, der das einfache Öffnen und Schließen des Beutels ermöglicht. Der Druckverschluss sorgt dafür, dass der Beutel fest verschlossen bleibt und Ihre Produkte sicher aufbewahrt sind.

Hochwertige Materialien für maximale Umweltverträglichkeit:

Die Außenlage unserer Standbodenbeutel besteht aus FSC-zertifiziertem Kraftpapier, das aus regionalen Ausgleichsflächen stammt. Dieses Papier ist umweltfreundlich und nachhaltig. Die Innenseite der Beutel besteht aus Stärke, einem natürlichen Material, das biologisch abbaubar ist.


Weitere Informationen:
Format:
135x220 mm
Farbe:
braun
Breite:
135 mm
Länge:
220 mm
Bodenfalte:
70 mm
Material:
Kraftpapier & kompostierbare Folie NA3
Füllmenge:
500ml
Ausführung:
mit Sichtfenster
Verschlussart:
Druckverschluss mit Einreißkerbe
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: klotzbodenbeutel, Stehbeutel, Standbeutel, Doypack, Kaffeebeutel, Kraftpapier Tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,00*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 245,38*
€ 292,00
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 235,45*
€ 280,19
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 231,43*
€ 275,40
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 212,30*
€ 252,64
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 198,19*
€ 235,85
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 194,95*
€ 231,99
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 185,00*
€ 220,15
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
B/13075
ab € 332,33*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
B/13073
ab € 390,89*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
B/13067
ab € 163,22*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
B/13074
ab € 283,77*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
B/13072
ab € 322,75*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
B/13065
ab € 168,28*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
B/13066
ab € 170,20*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
B/13071
ab € 208,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.