| |
|
| Artikel-Nr.: 296-FEHL60R-black Herst.-Nr.: FEHL60R EAN/GTIN: 6942870304533 |
| |
|
| | |
| Die Fenix HM60R schwarz ist das Update der Fenix Bestseller-Stirnlampe HL60R. Sie verfügt nicht nur über Spot- und Flutlicht mit separaten LEDs, sondern auch über Rotlicht. Die separaten LEDs für Spot- und Flutlicht haben zahlreiche Vorteile wie keine Verluste durch Linsen, flache Bauform, bessere Wärmeableitung, perfekte Lichtkegel für das jeweilige Szenario Flutlicht für den Nahbereich, ideal z. B. fürs Campen, Lesen, Arbeiten & das Spotlicht für die Ferne. So schlägt die Fenix HM60R Stirnlampen, die eine fokussierbare LED haben. Das Rotlicht sorgt für eine besser Nachtsichtfähigkeit und wird von vielen Insekten / Tieren nicht wahrgenommen. Der leistungsstarke Industrie-Standard 18650 LiIon Akku hat 3.400 mAh und kann jederzeit einfach gewechselt werden. Das Aufladen des Akku kann dabei auch ganz einfach über die in der HM60R integrierte und gut geschützte USB-C Buchse erfolgen. Bei der Nutzung des Spotlicht sorgt der intelligente Schritt-Sensor in den Stufen Mittel und Hell dafür, dass bei schnellem Gehen das Licht heller wird und beim langsamen Gehen automatisch abdunkelt. 1.300 Lumen maximale Helligkeit, 120 Meter maximale Reichweite weiße Luminus SST40 LED, neutralweiße XP-G2 LED; mit 50.000 Stunden Lebensdauer Die Farbtemperatur des Spotlichtes liegt bei etwa 5700 K (Kelvin), während die Farbtemperatur des weißen Flutlichts bei etwa 4500 K liegt. Inklusive Fenix ARB-L18-3400 18650 LiIon Akku, 2 CR123A Batterien können auch verwendet werden (ohne Aufladen!) Spotlicht und kombiniertes weißes + rotes Flutlicht Frequenzsensor zur Anpassung der Helligkeit an den Laufgeschwindigkeit Versteckter wasserdichter USB Typ-C Ladeanschluss Großer seitlicher Schalter Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und Aluminium. Leicht und robust. Größe: 84 x 45 x 45 mm Gewicht: 157 Gramm (inkl.Akku) Lieferumfang: Fenix HM60R Stirnlampe Fenix ARB-L18-3400 LiIon Akku USB Type-C Ladekabel Ersatz-O-Ring |
| | |
| | | |
| | | |
| |