Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix E35r Nachfolger der E30R V23.0 LED Taschenlampe


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Fenix E35r Nachfolger der E30R V23.0 LED Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     296-FEE30R
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEE30R
EAN/GTIN:
     6942870306650
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
fenix taschenlampe
Die Fenix E35R EDC-Taschenlampe ist der Nachfolger der Fenix E35 V3.0 Taschenlampe. Sie liefert max. 3.100 Lumen und eine Leuchtweite von max. 260 Meter. Mit einem einzigen Schalter an der Seite lassen sich sechs Leuchtmodi einstellen, darunter auch ein Stroboskopmodus. Die E35R-Taschenlampe kann über den USB-Typ-C-Anschluss aufgeladen werden. Ein magnetisches Endstück und ein Clip runden die Eigenschaften dieser kleinen EDC-Taschenlampe ab. Die Daten: - 3100 Lumen maximale Leistung und 260 Meter max. Leuchtweite. - Verwendet eine Luminus SST70 LED mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. - Betrieb mit einem ARB-L21-5000 V2.0 Akku (im Lieferumfang enthalten). - Sofortige Auswahl von Strobe mit dem mechanischen Seitenschalter. - Typ-C-Ladeschnittstelle - Magnetkappe für freihändigen Gebrauch , Inklusive Clip für einfaches Tragen. - Anzeige des Batteriestands beim Einschalten und Warnung bei niedriger Spannung. - Durch die Verwendung einer hocheffizienten optischen Linse ist der Lichteffekt weich und die Sicht angenehm. - Verpolungsschutz, - Hergestellt aus A6061-T6 Aluminium. / Premium-Typ HAIII harteloxierte Oberfläche. - Größe: 120 x 26,5 x 24,8 mm. - Gewicht: 148 g (einschließlich Batterie)
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, ARB-L18-3500 LiIon Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 61,00* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 86,9614*
€ 103,4841
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 84,4114*
€ 100,4496
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 82,86*
€ 98,6034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,46*
€ 95,7474
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 79,01*
€ 94,0219
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 67,71*
€ 80,5749
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 61,00*
€ 72,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.