Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gys Multicharger LFP GYSFLASH 1.12 - 12V 1.2 Ah Lithium - Box 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 029675 GYSFLASH LITHIUM 1A
GYS 029675 GYSFLASH LITHIUM 1A
GYS 029675 GYSFLASH LITHIUM 1A
Artikel-Nr.:
     296-88239
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     029675
EAN/GTIN:
     3154020029675
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das GYSFLASH 1.12 Lithium ist ein Ladegerät für 12V Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) Batterien. Eine optimierte 8 Stufige Ladekurve garantiert eine schnelle und sichere 100%ige Ladung. Das Ladegerät verlängert die Lebensdauer sowie die Leistung von LiFePO4-Batterien. Ideal für Motorräder • Zur Ladungserhaltung bei einer Überwinterung kann das Gerät dauerhaft angeschlossen bleiben und garantiert so einen problemlosen Start nach Wiedereinbau. • «Auto Restart» -Funktion, bei Stromausfall mit Speicherung der Einstellungen. • CAN-Bus-Kompatibilität für Motorräder mit 12V-Anschluss: unbeaufsichtigtes und sicheres Laden ohne Zündschlüssel (optionales Kabel). • EBS (Equalizing Battery System) -Technologie für einen perfekten Ausgleich der Batteriezellen. • Einfache, fehlbedienungssichere Benutzeroberfläche. • Schutz der Fahrzeugelektronik: Schutz vor Kurzschlüssen, Verpolung und Überlastung. Anti-Funken-System. • Auto-Standby bei nicht angeschlossener Batterie. • Eingebauter Temperatursensor zum Schutz der internen Elektronik. • Ultrakompaktes und leichtes Design. • Anschluss mit wasserdichter Schnellkupplung. • Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65). • Optionale Wandbefestigung. Ladenennspannung:12 V Batteriekapazität: 0,5 - 20Ah (Ladung) / 0,5 - 50Ah (Erhaltung) Geeignete Batteriearten: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) Ladestrom: 1 A Maximale Leistung: 18 W Batterieladung: ab 7 V Kennlinie: IUoU Ladestufen: 8 Netzanschluss: 230V - 50/60Hz Netzkabellänge: 1 m Schutzart: IP 65 Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C, Lagertemperatur: -20 bis +80 °C Abmessungen: 13 x 8 x 3,8 cm Gewicht: 0,44 kg Lieferumfang: GYSFLASH 1.12 Lithium Polklemmen (45 cm) Ösen - M6 (45 cm) Schnellkupplungsstecker(145 cm)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,86*
€ 58,22*
Lager 296
4
€ 5,90*
ab € 44,04*
€ 66,54*
€ 4,00*
ab € 52,05*
€ 69,38*
€ 3,50*
ab € 56,37*
€ 73,78*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
S8845
ab € 2,58*
Ähnlich
Energizer
S8859
ab € 3,18*
Ähnlich
Energizer
S8863
ab € 3,94*
Ähnlich
Energizer
S8823
ab € 2,31*
Ähnlich
Energizer
S8826
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.