Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERGIZER S8826 LEDLAMPE,GU10,3000K,5,7W,345L >36°CRI80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843246
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     S8826
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel
Produktpalette: -
  • Nennenergie: A+
  • Strahlöffnungswinkel: 36°
  • Entsprechende Wattzahl: 50 W
  • Außenlänge: 54 mm
  • Art der Dimmung: Dimmbar
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 5.7 W
  • Außendurchmesser: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Lampensockel: GU10
  • Lampenausführung: Reflektor
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, ENERGIZER, S8826, 2843246, 284-3246
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    481
    € 5,90*
    ab € 4,57*
    € 7,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,33*
    € 7,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Energizer
    S8845
    ab € 2,57*
    Ähnlich
    Energizer
    S8859
    ab € 3,21*
    Ähnlich
    Energizer
    S8863
    ab € 3,92*
    Ähnlich
    Energizer
    S8823
    ab € 2,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.