| |
|
| Artikel-Nr.: 296-7609DS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055655190190 |
| |
|
| | |
| PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. JVC BN-VG107U Everio GZHM965 GZ-HM965 GZHM970 GZ-HM970 Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. JVC AAVG1 AA-VG1 AAVG1E AA-VG1E AAVG1EUM AA-VG1EUM AAVG1U lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Zudem verfügt das Ladegerät über eine USB-Output mit dem parallel Drittgeräte (Tablet, Smartphone,…) aufgeladen werden. Die integrierte, Mikrokontroller gesteuerte Ladetechnik erkennt automatisch die benötigte Spannung des eingelegten Akkus und verhindert eine Überladung oder Überhitzung. Das Ladegerät verfügt über 2 Ladeweisen, "L" für normale batterieschonende Ladung und "H" für Schnellladung. Wichtige Informationen wie z.B. den Ladezustand, aktiver USB-Port, Verwendung des KFZ-Adapters und die Ladeweise wird auf dem LCD-Display angezeigt.
Technische Daten: Input: AC 100V-240V 50/60Hz 1500mA (max) DC 12-24V 2000mA (min) Output: DC 4,2V / 4,35V / 8,4V / 8,7V "L" 500mA x1 , 500mA x2 "H" 800mA x1, 800mA x2 Output: DC 8,4V / 8,7V "L" 1000mA x1 , 500mA x2 "H" 1500mA x1, 800mA x2 USB Output: DC 5V 2100mA
Passend für folgende Kameratypen: JVC Everio GZHM965, GZ-HM965, GZHM970, GZ-HM970 Everio GZ-G GZG5 , GZ-G5 Everio GZ-GX GZGX1, GZ-GX1, GZGX1BEK, GZ-GX1BEK, GZGX1BEU, GZ-GX1BEU, GZGX1BU, GZ-GX1BU, GZGX1BUS, GZ-GX1BUS, GZGX3, GZ-GX3, GZGX8, GZ-GX8 Everio GZ-HD500 GZHD500, GZ-HD500, GZHD500AA, GZ-HD500AA, GZHD500B, GZ-HD500B, GZHD500BU, GZ-HD500BU, GZHD500BUS, GZ-HD500BUS, GZHD500SE, GZ-HD500SE, GZHD500SEK, GZ-HD500SEK, GZHD500SEU, GZ-HD500SEU, GZHD500U, GZ-HD500U Everio GZ-HD510 GZ-HD510 Everio GZ-HD511 GZ-HD510B Everio GZ-HD512 GZ-HD510BEU Everio GZ-HD513 GZHD510 Everio GZ-HD514 GZHD510B Everio GZ-HD515 GZHD510BEU Everio GZ-HD520 GZHD520, GZ-HD520, GZHD520B, GZ-HD520B, GZHD520BE, GZ-HD520BE, GZHD520BEU, GZ-HD520BEU, GZHD520U, GZ-HD520U Everio GZ-HD620 GZ-HD620, GZ-HD620AA, GZ-HD620B, GZ-HD620BAA, GZ-HD620BEU, GZ-HD620BU, GZ-HD620BUS, GZ-HD620R, GZ-HD620S, GZ-HD620U Everio GZ-HD660 GZHD660 , GZ-HD660 Everio GZ-HM300 GZHM300, GZ-HM300, GZHM300B, GZ-HM300B, GZHM300BU, GZ-HM300BU, GZHM300BUS, GZ-HM300BUS, GZHM300SEK, GZ-HM300SEK, GZHM300SEU, GZ-HM300SEU, GZHM300U, GZ-HM300U Everio GZ-HM320 GZHM320, GZ-HM320, GZHM320B, GZ-HM320B, GZHM320BUS, GZ-HM320BUS, GZHM320U, GZ-HM320U Everio GZ-HM330 GZHM330, GZ-HM330, GZHM330BEK, GZ-HM330BEK, GZHM330BEU, GZ-HM330BEU, GZHM330SEU, GZ-HM330SEU Everio GZ-HM334 GZHM334, GZ-HM334, GZHM334B, GZ-HM334B, GZHM334BEU, GZ-HM334BEU Everio GZ-HM335 GZHM335, GZ-HM335, GZHM335BEU, GZ-HM335BEU Everio GZ-HM340 GZHM340, GZ-HM340, GZHM340BUS, GZ-HM340BUS, GZHM340U, GZ-HM340U Everio GZ-HM350 GZHM350, GZ-HM350, GZHM350B, GZ-HM350B, GZHM350R, GZ-HM350R, GZHM350S, GZ-HM350S Everio GZ-HM545 GZHM545AC, GZ-HM545AC, GZHM545AG, GZ-HM545AG, GZHM545AH, GZ-HM545AH Everio GZ-HM550 GZ-HM550AC, GZ-HM550AC, GZ-HM550AG, GZ-HM550AG, GZ-HM550AH, GZ-HM550AH, GZ-HM550B, GZ-HM550B, GZ-HM550BEK, GZ-HM550BEK, GZ-HM550BEU, GZ-HM550BEU, GZ-HM550BU, GZ-HM550BU, GZ-HM550BUS, GZ-HM550BUS, GZ-HM550U, GZ-HM550U Everio GZ-HM570 GZHM570B, GZ-HM570B, GZHM570R, GZ-HM570R, GZHM570S, GZ-HM570S Everio GZ-HM960 GZHM960B, GZ-HM960B, GZHM960BEK, GZ-HM960BEK, GZHM960BEU, GZ-HM960BEU, GZHM960BK, GZ-HM960BK, GZHM960BU, GZ-HM960BU, GZHM960BUS, GZ-HM960BUS Everio GZ-HM990 GZHM990B, GZ-HM990B Everio GZ-MG750 GZHM990B, GZHM990B, GZMG750AA, GZ-MG750AA, GZMG750ACM, GZ-MG750ACM, GZMG750AG, GZ-MG750AG, GZMG750AH, GZ-MG750AH, GZMG750AS, GZ-MG750AS, GZMG750AU, GZ-MG750AU, GZMG750AUC, GZ-MG750AUC, GZMG750B, GZ-MG750B, GZMG750BEK, GZ-MG750BEK, GZMG750BEU, GZ-MG750BEU, GZMG750BU, GZ-MG750BU, GZMG750BUC, GZ-MG750BUC, GZMG750BUS, GZ-MG750BUS, GZMG750R, GZ-MG750R, GZMG750RAA, GZ-MG750RAA, GZMG750RU, GZ-MG750RU, GZMG750RUC, GZ-MG750RUC, GZMG750SAA, GZ-MG750SAA, GZMG750U, GZ-MG750U Everio GZ-MG760 GZMG760AA, GZ-MG760AA, GZMG760AG, GZ-MG760AG, GZMG760AS, GZ-MG760AS, GZMG760BUS, GZ-MG760BUS, GZMG760U, GZ-MG760U Everio GZ-MG980 GZMG980A, GZ-MG980A, GZMG980R, GZ-MG980R, GZMG980S, GZ-MG980S Everio GZ-MS110 GZMS110AA, GZ-MS110AA, GZMS110AG, GZ-MS110AG, GZMS110AS, GZ-MS110AS, GZMS110B, GZ-MS110B, GZMS110BEK, GZ-MS110BEK, GZMS110BEU, GZ-MS110BEU, GZMS110BU, GZ-MS110BU, GZMS110BUC, GZ-MS110BUC, GZMS110BUS, GZ-MS110BUS, GZMS110R, GZ-MS110R, GZMS110U, GZ-MS110U Everio GZ-MS118 GZMS118AH, GZ-MS118AH Everio GZ-MS210 GZMS210A, GZ-MS210A, GZMS210AE, GZ-MS210AE, GZMS210AEK, GZ-MS210AEK, GZMS210AEU, GZ-MS210AEU, GZMS210B, GZ-MS210B, GZMS210BE, GZ-MS210BE, GZMS210BEU, GZ-MS210BEU, GZMS210BUC, GZ-MS210BUC, GZMS210BUS, GZ-MS210BUS, GZMS210PE, GZ-MS210PE, GZMS210SE, GZ-MS210SE, GZMS210SEK, GZ-MS210SEK, GZMS210SEU, GZ-MS210SEU Everio GZ-MS215 GZMS215A, GZ-MS215A, GZMS215AA, GZ-MS215AA, GZMS215AE, GZ-MS215AE, GZMS215AEU, GZ-MS215AEU, GZMS215AG, GZ-MS215AG, GZMS215AH, GZ-MS215AH, GZMS215AS, GZ-MS215AS, GZMS215B, GZ-MS215B, GZMS215BE, GZ-MS215BE, GZMS215BEU, GZ-MS215BEU, GZMS215BUS, GZ-MS215BUS, GZMS215P, GZ-MS215P, GZMS215PAA, GZ-MS215PAA, GZMS215PE, GZ-MS215PE, GZMS215PEU, GZ-MS215PEU, GZMS215S, GZ-MS215S, GZMS215SAA, GZ-MS215SAA, GZMS215SE, GZ-MS215SE, GZMS215SEU, GZ-MS215SEU, GZMS215U, GZ-MS215U Everio GZ-MS216 GZMS216AE, GZ-MS216AE, GZMS216AEU, GZ-MS216AEU, GZMS216BE, GZ-MS216BE, GZMS216BEU, GZ-MS216BEU, GZMS216PE, GZ-MS216PE, GZMS216REU, GZ-MS216REU, GZMS216SE, GZ-MS216SE, GZMS216SEU, GZ-MS216SEU Everio GZ-MS230 GZMS230A, GZ-MS230A, GZMS230AG, GZ-MS230AG, GZMS230AS, GZ-MS230AS, GZMS230AU, GZ-MS230AU, GZMS230AUC, GZ-MS230AUC, GZMS230AUS, GZ-MS230AUS, GZMS230B, GZ-MS230B, GZMS230BE, GZ-MS230BE, GZMS230BEU, GZ-MS230BEU, GZMS230BU, GZ-MS230BU, GZMS230BUC, GZ-MS230BUC, GZMS230BUS, GZ-MS230BUS, GZMS230R, GZ-MS230R, GZMS230RU, GZ-MS230RU, GZMS230RUC, GZ-MS230RUC, GZMS230RUS, GZ-MS230RUS, GZMS230U, GZ-MS230U, GZMS230US, GZ-MS230US Everio GZ-MS240 GZMS240AUS, GZ-MS240AUS, GZMS240BUS, GZ-MS240BUS, GZMS240U, GZ-MS240U Everio GZ-MS250 GZMS250B, GZ-MS250B, GZMS250BEK, GZ-MS250BEK, GZMS250BEU, GZ-MS250BEU, GZMS250BU, GZ-MS250BU, GZMS250BUC, GZ-MS250BUC, GZMS250BUS, GZ-MS250BUS, GZMS250U, GZ-MS250U
Passend für folgende Akkumodelle: JVC AAVG1, AA-VG1, AAVG1E, AA-VG1E, AAVG1EUM, AA-VG1EUM, AAVG1U, AA-VG1U, AAVG1US, AA-VG1US, AAVG1USM , AA-VG1USM , BNVG107, BN-VG107, BNVG107AC, BN-VG107AC, BNVG107E, BN-VG107E, BNVG107EU , BN-VG107EU , BNVG107U, BN-VG107U, BNVG107US, BN-VG107US, BNVG107USM , BN-VG107USM , BNVG108, BN-VG108, BNVG108AC, BN-VG108AC, BNVG108E, BN-VG108E, BNVG108EU , BN-VG108EU , BNVG108U, BN-VG108U, BNVG108US, BN-VG108US, BNVG108USM , BN-VG108USM , BNVG114, BN-VG114, BNVG114AC, BN-VG114AC, BNVG114E, BN-VG114E, BNVG114EU , BN-VG114EU , BNVG114U, BN-VG114U, BNVG114US, BN-VG114US, BNVG114USM , BN-VG114USM , BNVG121, BN-VG121, BNVG121AC, BN-VG121AC, BNVG121E, BN-VG121E, BNVG121EU , BN-VG121EU , BNVG121U, BN-VG121U, BNVG121US, BN-VG121US, BNVG121USM , BN-VG121USM , BNVG138, BN-VG138, BNVG138AC, BN-VG138AC, BNVG138E, BN-VG138E, BNVG138EU , BN-VG138EU , BNVG138U, BN-VG138U, BNVG138US, BN-VG138US, BNVG138USM , BN-VG138USM
|
| | |
| | | |
| |