Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP808 BP-808 BP819 BP-819 BP820 BP-820


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP808 BP-808 BP819 BP-819 BP820 BP-820
Artikel-Nr.:
     296-7589DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     7589
EAN/GTIN:
     4055655160032
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Canon

PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP808 BP-808 BP819 BP-819 BP820 BP-820

 

Mit dem PATONA Dual LCD USB Ladegerät f. Canon BP808 BP-808 BP819 BP-819 BP820 BP-820 lassen sich zwei Akkus schnell, zeitgleich und voneinander unabhängig aufladen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Akkus die gleiche Kapazität haben. Zudem verfügt das Ladegerät über eine USB-Output mit dem parallel Drittgeräte (Tablet, Smartphone,…) aufgeladen werden.
Die integrierte, Mikrokontroller gesteuerte Ladetechnik erkennt automatisch die benötigte Spannung des eingelegten Akkus und verhindert eine Überladung oder Überhitzung.
Das Ladegerät verfügt über 2 Ladeweisen, "L" für normale batterieschonende Ladung und "H" für Schnellladung.
Wichtige Informationen wie z.B. den Ladezustand, aktiver USB-Port, Verwendung des KFZ-Adapters und die Ladeweise wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Technische Daten:
Input: AC 100V-240V 50/60Hz
1500mA (max)
DC 12-24V 3000mA (min)
Output: DC 8,4V / 12,6V / 16,8V
"L" 1000mA x1 , 500mA x2
"H" 1500mA x1, 800mA x2
USB Output: DC 5V 2100mA

Passend für folgende Kameratypen:
Canon
FSxx
FS10, FS-10, FS100, FS-100, FS11, FS-11
HF HFG30, HF-G30
HFxx HF10, HF100, HF11
HGxx HG20, HG-20, HG21, HG-21
IVIS HFxx HF10, HF100, HF100, HF-100, HF11, HF20, HF-20, HF200, HF-200, HFS10, HF-S10, HFS100, HF-S100, HFS11, IVIS HF-10, IVIS HF-100, IVIS HF-11, IVIS HF-S11
IVIS HGxx HG20, HG-20, HG21, HG21, HG-21, HG-21, HG30, HG-30
Legria G10, G20, G25, HF G30, M30, M300, M301, M31, M32, M40, M400, M41, S10, S11, S1400
Legria FSxx FS19, FS-19, FS20, FS-20, FS200, FS-200, FS21, FS-21, FS22, FS-22, FS305, FS-305, FS306, FS-306, FS307, FS-307, FS36, FS-36, FS37, FS-37
Legria HF-Mxx HFM306 HD, HF-M306 HD, HFM31 HD, HF-M31 HD, HFM36 HD, HF-M36 HD
Legria HF-Sxx HFS10 HD, HF-S10 HD, HFS20 HD, HF-S20 HD, HFS200 HD, HF-S200 HD, HFS21 HD, HF-S21 HD
Legria HFxx HF200, HF-200, HF21, HF-21, HFM306, HF-M306, HFM31, HF-M31, HFM36, HF-M36, HFS10, HF-S10, HFS100, HF-S100, HFS11, HF-S11, HFS20, HF-S20, HFS21, HF-S21
XA XA20, XA25
Vixia

Passend für folgende Akkumodelle:
Canon BP808, BP-808, BP819, BP-819, BP820, BP-820, BP827, BP-827, BP828, BP-828

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 40,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,81*
€ 94,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,11*
€ 92,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,07*
€ 61,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,85*
€ 60,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
7609
ab € 40,48*
Ähnlich
PATONA
7567
ab € 40,53*
Ähnlich
PATONA
7528
ab € 40,29*
Ähnlich
PATONA
7593
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.