Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtar Charger VC2+ Plus MASTER Li-Ion - 1er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Xtar Charger VC2+ Plus MASTER Li-Ion - 1er Pack / 1 Pack in VKE
Xtar Charger VC2+ Plus MASTER Li-Ion - 1er Pack / 1 Pack in VKE
Artikel-Nr.:
     296-72692
Hersteller:
     Xtar
Herst.-Nr.:
     72692
EAN/GTIN:
     4250957689179
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Professionelles Ladegerät mit zwei unabhängigen Ladeschächten, zum Anschluss an beliebige USB-Adapter. Das VC2 Plus Master bietet ein großes LCD Display mit Anzeigen in Echtzeit für Ladestrom und Akkuspannung für beide Ladeschächte. Eine Neuerung ist der Countdown Timer zur Anzeige der verbleibenden Ladezeit. Das Display wechselt nach 2 Minuten automatisch in einen Energiesparmodus. Die intelligente Steuerung ermittelt den Akkutyp, zeigt diesen an und wählt selbstständig das benötigte Ladeverfahren. Es ist sogar möglich, verschiedene Akkutypen gleichzeitig zu laden. Den Ladestrom wählen Sie selbst. Mit dem VC2 können folgende Akkugrößen geladen werden: Li-Ion: 10440 - 14500 - 14650 - 16340 - 17670 - 18350 - 18490 - 18500 - 18650 - 18700 - 22650 - 26650 Ni-MH: AAAA - AAA - AA - A - SC - C - D Featurs des XTAR VC2 Plus Master: Doppelschachtladegerät für Li-Ion- und Ni-MH-Akkus Ladeverfahren TC/CC/CV mit Überwachung des Akku-Ladezustandes max. Ladeschlußspannung 4,2 V max. Ladestromstärke 1000 mA Soft Start Funktion zur Vermeidung von Stromstößen, die Akkus beschädigen könnten Verpolungsschutz Kurzschlussschutz Full Cut Off - Abschaltung bei voll geladenem Akku Input 5V DC/2,1A Ladestrom 500mA oder 1000mA pro Schacht Endladespannung: 4.2V (Li-Ion) bzw. 1.45V (bei Ni-MH) Betriebstemperatur: 0-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Xtar Charger MC1 18650 Basic mit USB Kabel + NCR18650B - 1er Pack / 1 Pack in VKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,95*
€ 29,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627523
ab € 5,75*
Ähnlich
Energizer
E300173100
ab € 7,14*
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.