Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtar Charger ANT MC1plus 18650 DISPLAY mit USB Ladekabel - 1er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Xtar Charger ANT MC1plus 18650 DISPLAY mit USB Ladekabel - 1er Pack
Xtar Charger ANT MC1plus 18650 DISPLAY mit USB Ladekabel - 1er Pack
Artikel-Nr.:
     296-72665A
Hersteller:
     Xtar
Herst.-Nr.:
     72665A
EAN/GTIN:
     0706686000333
Suchbegriffe:
Xtar Charger MC6 für 6 Akkus 18650 ...
Der neu XTAR Qualitäts Li-Ionen Akku-Lader die Ameise ANT MC1 Plus. Klein aber stark. Und das nicht nur durch seine 1A Ladestrom Mit seinem Display zeigt er den aktuellen Ladestand in Form von bis zu vier Balken an. Weiterhin wird der aktuelle Ladestrom (0,5A / 1,0A) aus Er erkennt selber den jeweils optimalen Ladestrom und maximiert damit die Lebensdauer der Batterie. Er kann alte oder tiefenentladene Batterie Durch seinen 5 Volt USB Anschluss findet er überall Kontakt, egal ob an einem Computer, einer Steckdose oder einer Power Bank Besondere Sicherheit erhält er durch eine Temperatur Überwachung, einen Verpolungs- und einen Kurzschlußschutz sowie sein schwer entflammbarem Auswahl des geeigneten Ladestroms (0,5A, 1,0A) sowie Beenden und Starten des Ladevorgangs erfolgt automatisch. Neben bereits bekannten Vorzügen bietet das MC1 Plus geringes Gewicht und Größe, niedrigen Preis, einfache Bedienung und Flexibilität. Für den Betrieb des Ladegeräts kann jedes 5V USB Netzteil verwendet werden. MC1 Plus Ladegerät verfügt über 1 Ladeschacht. Folgende Li-Ion Akkutypen können geladen werden: 16340 / 18350 / 10440 / 14500 / 14650 / 16650 / 17500 / 17670 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 26500 / 26650 3,6V und 3,7V Li-Ionen Akkus Kompatibel mit unterschiedlichen Akkugrößen. Produktinformationen: - Verpolungsschutz und Kurzschlussschutzschaltung - Micro-USB Ladeanschluss - Erhaltungsladung im Leerlauf mit einer Rate der eigener Selbstentladung. - Drei-Stufen-Aufladung und 0V Akku-Aktivierung - IC Temperaturüberwachungssystem - Echtzeit-Anzeige für Ladestatus über LED-Anzeige - Spannungsabhängige An- und Abschaltung des Ladevorganges - Eingang: DC 5V 1000mA - Ausgang: DC 4.2V 500mA - 1000mA - Konstanten Ladestrom: 500 ± 10%mA und 1000mA - Konstanten Ladespannung: 4,2 ± 0,05V Lieferumfang: Xtar MC1 Plus Ladegerät mit USB Kabel, Bedienungsanleitung in deutsch und englisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
XTAR
72671
ab € 8,04*
Sonstiges
XTAR
72671P
ab € 5,00*
Sonstiges
XTAR
ROCKET SV2
ab € 19,23*
Sonstiges
XTAR
72664B
ab € 8,34*
Sonstiges
XTAR
72664
ab € 15,25*
Sonstiges
Xtar
72669
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.