Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Diamond Stirnleuchte Storm 375 Black - 1er Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Black Diamond Stirnleuchte Storm 375 Black - 1er Box
Black Diamond Stirnleuchte Storm 375 Black - 1er Box
Black Diamond Stirnleuchte Storm 375 Black - 1er Box
Artikel-Nr.:
     296-65604
Hersteller:
     Black Diamond
Herst.-Nr.:
     BD6206400002
EAN/GTIN:
     0793661402176
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Black Diamond Stirnleuchte Storm 375 Black/Schwarz Die STORM 375 wurde mit 375 Lumen für epische Abenteuer entworfen und besitzt ein robustes wasser- und staubdichtes Gehäuse. Mit einem neuen, kompakten Gehäuse besitzt die STORM 375 nun eine ergonomischere Form. Der Bedienung wurde nun eine zweite Taste für eine erleichterte Auswahl der Modi hinzugefügt. Zudem sorgt der überarbeitete optische Wirkungsgrad nicht nur für helleres Licht, sondern schont auch die Batterielebensdauer, die nun mit einem Batterieleistungsmesser (3 LEDs) für sechs Einstellungen verfolgt werden kann. Leistungsverzeichnis: Die STORM 375 verfügt über drei verschiedene Nachtsichtmodi sowie weisses Licht für den Nahbereich, z. B. zum Sortieren von Ausrüstung für die letzte Seillänge. Der Memory-Modus speichert die gewünschte Helligkeitseinstellung für das nächste Einschalten. Die PowerTap-Technologie der STORM 375 ermöglicht eine noch schnellere Helligkeitseinstellung per Fingertippen an das berührungssensitive Gehäuse. Wasser- und staubdicht (IPX67) Ein vollständig abgedichtetes Gehäuse verhindert das Eindringen von Wasser und Staub. PowerTap-Technologie für den schnellen Wechsel zwischen voller und gedimmter Beleuchtung Memory-Modus speichert die gewünschte Helligkeitseinstellung für das nächste Einschalten Kompaktes und schlankes Gehäuse für vier AAA-Batterien Einstellungen: volle Leistung für Fernlicht und Nahbereich, Dimmfunktion, Blinkmodus Spezifikationen: Leuchtkraft: max. 375lm Reichweite: max. 100m Leuchtdauer: max. 150h Wasser- und staubdicht (IPX67) Lieferumfang: Black Diamond Stirnleuchte Storm 375 Black 4 x AAA Batterien Die robuste, vollständig wasser- und staubdichte Stirnlampe für den intensiven Gebrauch
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, Petl Kopfleuchte, Headlight, Bergsteigen Equipment Outdoor Taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 38,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,29*
€ 62,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,11*
€ 60,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,53*
€ 57,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,01*
€ 55,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,76*
€ 53,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,58*
€ 45,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.