Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP NIMH AAA HR03 Akku Typ 1000 950 mAh 4er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
recyko-1000mah
recyko-1000mah
Artikel-Nr.:
     296-632324
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     120100AAAHCC4
EAN/GTIN:
     4891199079078
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
GP bietet gegenüber herkömmlichen NiCd-Akkus folgende Vorteile: Eine wesentlich höhere Energiedichte, keinen Memory-Effekt und hohe Zyklenfestigkeit mit bis zu 1000 Ladezyklen. Chemischer Schutz gegen Tiefentladung. Hochstromfähig bis zur 3 C-Rate. Bestens geeignet für Spielzeug, Video-/Audiogeräte, Foto, Digitalkameras, Pager, Telekommunikationsgeräte usw. Technische Daten: • Größe: Micro (AAA) • Akku-Kapazität: 1000 mAh - min. 970 mAh • Abm.: (Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm • Inhalt: 4 Stück • Spannung: 1.2 V • Technologie: NiMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,7725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GP
633622
ab € 4,19*
Ähnlich
GP
633324
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.