Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta NIMH 12V Akkupack Roto ZEL Akku 12 V/2,0Ah WDT-S RT2 SF G2/G3/G4 - 1er Blister


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Varta NIMH 12V Akkupack Roto ZEL Akku 12 V/2,0Ah WDT-S RT2 SF G2/G3/G4 - 1er Blister
Varta NIMH 12V Akkupack Roto ZEL Akku 12 V/2,0Ah WDT-S RT2 SF G2/G3/G4 - 1er Blister
Artikel-Nr.:
     296-630852
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250747991932
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 12v nimh
Baugleich zu Akkupack ROTO ZEL 12V/2,1 Ah Passend für Dachrolladensystem RT Solar Funk / RT2 SF-G2, 449228 Hochwertiger Akkupack 10zellig. - System: NiMH Akku - Spannung: 12 Volt - Kapazität: 2100mAh - Maße: 144,2 x 53 x 14,53mm - Gewicht: 290g - Akku 12 Volt für Steuerung Rollladen RT2 Solar Funk mit Premium Varta Akkus und passendem Stecker für Ihr Roto Dach-System Mit innovativer Ready To Use Technologie: Diese Akkus sind ohne vorheriges Aufladen direkt einsatzbereit Varta Accu Batterien sind robust gegen Überladung und Tiefstentladung und zeichnen sich besonders durch hohe Zyklen und Langlebigkeit aus Baugleich zu Akkupack ROTO ZEL 12V/2,1 Ah Passend für Dachrolladensystem RT Solar Funk / RT2 SF-G2, 449228 Hochwertiger Varta Akkupack 10zellig. Technische Details: System: NiMH Akku mit Low Self Discharge Technologie LSD - Spannung: 12 Volt - Kapazität: 2100mAh - Maße: 144,4 x 53,2 x 14,58mm - Gewicht: 290g
Weitere Suchbegriffe: akkupack 12v, akkupacks nimh, Varta NIMH 12V Akkupack Roto ZEL Akku 12 V/2, 0Ah WDT, S RT2 SF G2/G3/G4, 1x Blister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,89*
€ 28,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.