Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4in1 Ladegerät für Contour CT-3650 CT3650 Contour GPS HD 1080P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4in1 Ladegerät für Contour CT-3650 CT3650 Contour GPS HD 1080P
Artikel-Nr.:
     296-5644DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5644
EAN/GTIN:
     4055655159043
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker

PATONA 4in1 Ladegerät für Contour CT-3650 CT3650 Contour GPS HD 1080P

Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.

für Akku:

Contour CT-3650 CT3650

Das Ladegerät für Camcorder ist passend für:

Contour GPS HD 1080P ContourHD Camcorder

Wissenswertes:

Schnell-Ladegerät für Digitalkamera / Camcorder incl. KFZ-Lader (12V). Ausgestattet mit einer LED-Anzeige zur Anzeige des Ladestatus.Verwendung von hochwertigen und qualitätsgeprüften Kunststoffen, Kabeln und Elektronikbauteilen. Überwachung des Ladestroms für lange Lebensdauer des Akkus. Umweltfreundlicher Herstellungsprozess des Ladegerätes. Alle Ladegeräte sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.Die Ladegeräte besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Ladegeräte wie bspw. Überladungs- und Überhitzungsschutz.

 
4in1 Lademöglichkeiten:
Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird:
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop
- Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten
Mobiltelefone der Standardanschluss sein)

Anschlüsse des Ladegerätes:
- USB A Buchse
- USB Micro-B Buchse
- IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel
- Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V

Technische Eigenschaften:
- Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt
- LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen)
- maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz
- jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen

Lieferumfang:
- Ladestation für Akku
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- nicht enthalten = USB-Kabel
- nicht enthalten = Micro-USB Kabel
- ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.



<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">

Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, fahrzeug ortung, KAMERA, Ladegeräte, Contour
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,51*
€ 36,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5671
ab € 14,04*
Ähnlich
PATONA
5646
ab € 14,03*
Ähnlich
PATONA
5647
ab € 14,01*
Ähnlich
PATONA
5676
ab € 14,11*
Ähnlich
PATONA
5652
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.