Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 4in1 Ladegerät f. CASIO EXILIM EX-M2,Z3,Z4,S2,S3,M1,S1,NP-20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 4in1 Ladegerät f. CASIO EXILIM EX-M2,Z3,Z4,S2,S3,M1,S1,NP-20
Artikel-Nr.:
     296-5523DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     5523
EAN/GTIN:
     4055655158220
Suchbegriffe:
KAMERA
Ladegeräte
Casio

PATONA 4in1 Ladegerät f. CASIO EXILIM EX-M2,Z3,Z4,S2,S3,M1,S1,NP-20

Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.

Geeignet zum Laden folgender Akkus:
Casio NP20, NP-20

Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle:
Casio Exilim EX-M2, Exilim EX-S2, EXILIM EX-S3, EX-M1, EX-S1, EX-S1PM, EX-Z3, EX-S100, EX-S500, EX-S600 EX-Z60, EX-Z5, EX-S770


4in1 Lademöglichkeiten:
Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird:
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop
- Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten
Mobiltelefone der Standardanschluss sein)

Anschlüsse des Ladegerätes:
- USB A Buchse
- USB Micro-B Buchse
- IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel
- Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V

Technische Eigenschaften:
- Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt
- LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen)
- maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz
- jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen

Lieferumfang:
- Ladestation für Akku
- 2-poliges Stromkabel
- KFZ-Kabel 12V
- nicht enthalten = USB-Kabel
- nicht enthalten = Micro-USB Kabel
- ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.



<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,09*
€ 35,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
5580N
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
5650N
ab € 14,07*
Ähnlich
PATONA
5575
ab € 14,08*
Ähnlich
PATONA
5525
ab € 14,08*
Ähnlich
PATONA
5582
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5553
ab € 14,04*
Ähnlich
PATONA
5555
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5577
ab € 14,06*
Ähnlich
PATONA
5557
ab € 14,05*
Ähnlich
PATONA
5554
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.