| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 296-5593DS Herst.-Nr.: 5593 EAN/GTIN: 4055655158565 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PATONA 4in1 Ladegerät für JVC VF808U VF815U VF823U VF908U D750AC Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.
Geeignet zum Laden folgender Akkus: JVC VF808U, VF815U, VF823U, VF908U Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle: D750AC, D770AC, HD7, HD5, HD3, HD6, GZ-MG130, MG330, SDR-S18, GZ-MG150, GZ-MG1558, HD3, GR-DA30AC, GZ-MG275, MG575AC, MG730, MG740, MG530, MG255 GZ-MS100 GZ-HD30, GZ-HD40, D465AC, D330AC, MG437AC, GZ-HD7, GZ-MG575, GZ-MG630S, GZ-X900, GZ-X900EK, GZ-X900U, GZ-X900US
4in1 Lademöglichkeiten: Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird: - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop - Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten Mobiltelefone der Standardanschluss sein) Anschlüsse des Ladegerätes: - USB A Buchse - USB Micro-B Buchse - IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel - Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V Technische Eigenschaften: - Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt - LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen) - maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz - jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen Lieferumfang: - Ladestation für Akku - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - nicht enthalten = USB-Kabel - nicht enthalten = Micro-USB Kabel - ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |