| |
|
| Artikel-Nr.: 296-5599DS Herst.-Nr.: 5599 EAN/GTIN: 4055655158626 |
| |
|
| | |
| PATONA 4in1 Ladegerät für Samsung IA-BP85ST SC-HMX10 SC-HMX10A MX25 Mit dem neuartigen 4in1 Ladegerät der Exklusivmarke PATONA kann der Akku per Stromkabel, KFZ-Adapter, Micro-USB oder USB-Kabel aufgeladen werden. Durch 4 Lademöglichkeiten in einem Gerät haben Sie maximale Flexibilität und Platzersparnis auf Reisen - laden Sie bspw. Ihren Akku mit einem Stromkabel, KFZ-Kabel, Micro-USB Kabel oder per USB-Kabel auf.
Geeignet zum Laden folgender Akkus: Samsung IA-BP85ST Geeignet zum Laden des Akkus folgender Kamera-Modelle: SC-HMX10/HMX10A/MX10/MX10A/MX10P/MX10R/HMX10/HMX08/HMX10/HMX10C/MX10/MX10H/MX10A/MX10AH/MX10AU/MX10H/HMX20/HMX20/HMX20C/MX20C/MX25E/F30/F30BP/H100P/H104/-H105/H106/HMX10C/HMX10CN/HMX10ED/HMX10N/HMX20C/MX20/MX20B/MX20C/MX20CH/-MX20E/MX20EL/MX20ER/MX20H/MX20L/MX20R/F30SP/F33/F33BP/-F33LP/-F33RP/F33SP/F34LP/F34RP/F34SP/MX20R/MX25
4in1 Lademöglichkeiten: Ideal für Reisen da platzsparend aufgrund der 4 Lademöglichkeiten, wobei nur eines der folgenden Kabel benötigt wird: - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - USB-Kabel bspw. durch Anschluß an Computer / Laptop - Micro-USB Kabel mittels Handy-Netzteil (nach Einigung der großen Mobiltelefonhersteller auf einen einheitlichen Stromzufuhranschluss wird dies zukünftig für die meisten Mobiltelefone der Standardanschluss sein) Anschlüsse des Ladegerätes: - USB A Buchse - USB Micro-B Buchse - IEC 320-C7 für 2-poliges Stromkabel - Hohlstecker für KFZ-Kabel 12V Technische Eigenschaften: - Akku wird zum Laden in das Ladegerät eingelegt - LED zeigt den Ladezustand an (rot=laden; grün=voll geladen) - maximale Sicherheit durch Überladungs- und Überhitzungsschutz - jedes Gerät wurde einzeln im Dauertest geprüft und erfüllt alle europäischen Sicherheitsanforderungen Lieferumfang: - Ladestation für Akku - 2-poliges Stromkabel - KFZ-Kabel 12V - nicht enthalten = USB-Kabel - nicht enthalten = Micro-USB Kabel - ausführliche deutsche und englische Bedienungsanleitung Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
<-- --"http://--.---/v/B0Kr5RubrS8?version=3" --="480" height="360">
|
| | |
| | | |
| |